Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megger Multimeter-Messleitungen mit Krokodilklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2655908
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     1014-304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2655908
Mess- und Prüftechnik
Multimeter und Zubehör
Messleitung Multimeter
Leitungstyp = Messkabel mit Sicherungen
Produkt Typ = Messleitungen
Steckertyp = Krokodilklemme
Abgesichert = Ja
Leitungslänge = 1.4m
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +55°C
Weitere Informationen:
Leitungstyp:
Messkabel mit Sicherungen
Produkt Typ:
Messleitungen
Steckertyp:
Krokodilklemme
Abgesichert:
Ja
Leitungslänge:
1.4m
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,32*
€ 101,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,96*
€ 101,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,68*
€ 97,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.