Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cofra AUSILIUS Herren Sicherheitsschuhe Weiß, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2656268
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     78700-000.W36-41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = AUSILIUS
Geschlecht = Herren
Schuhgröße EUR = 41
Farbe = Weiß
Zehenschutzkappe = Ja
Weitere Informationen:
Serie:
AUSILIUS
Geschlecht:
Herren
Schuhgröße EUR:
41
Farbe:
Weiß
Zehenschutzkappe:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.