Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cofra AUSILIUS Herren Sicherheitsschuhe Weiß, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 43


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2656270
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     78700-000.W36-43
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = AUSILIUS
Geschlecht = Herren
Schuhgröße EUR = 43
Farbe = Weiß
Zehenschutzkappe = Ja
Weitere Informationen:
Serie:
AUSILIUS
Geschlecht:
Herren
Schuhgröße EUR:
43
Farbe:
Weiß
Zehenschutzkappe:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.