Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cofra 3M SCOTCHLITE Herren Warnschutzhose, Baumwolle, Polyester Gelb, Größe 91 → 95cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2656349
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     V019-36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warnbundhose
Warnhose
Warnschutz-Bundhose
Warnschutzbundhose
Farbe = Gelb
Hüftumfang = 91 → 95cm
Art = Hosen
Materialeigenschaften = Reflektierend
Material = Baumwolle, Polyester
Anschlusstück = Ergonomisch
Geschlecht = Herren
Serie = 3M SCOTCHLITE
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Hüftumfang:
91 → 95cm
Art:
Hosen
Materialeigenschaften:
Reflektierend
Material:
Baumwolle, Polyester
Anschlusstück:
Ergonomisch
Geschlecht:
Herren
Serie:
3M SCOTCHLITE
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzhose, warnhose gelb, warnschutz bundhose, 2656349, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Warnbekleidung, Warnschutz Hosen, Cofra, V01936, Personal Protective Equipment & Workwear, Hi Vis Clothing, Hi Vis Trousers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.