Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies HF Detektor, 10 MHz → 18GHz VSWR 1.3 min. Typ-N-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2656363
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     U2062XA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2656363
Mess- und Prüftechnik
HF-Messgeräte
HF Detektoren
Frequenz max. = 18GHz
Frequenz min = 10 MHz
VSWR min. = 1.3
Steckertyp = Typ-N-Stecker
Weitere Informationen:
Frequenz max.:
18GHz
Frequenz min:
10 MHz
VSWR min.:
1.3
Steckertyp:
Typ-N-Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.357,12*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.876,71*
€ 11.753,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.831,98*
€ 11.700,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.676,67*
€ 11.515,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.357,12*
€ 11.134,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.