| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2657120 Herst.-Nr.: DRPC61A001A40 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Länge = 1m Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen Abschirmtyp = Geschirmt Steckverbinder 1 = RJ45 Gender Steckverbinder 2 = Stecker Ausrichtung - Steckverbinder 2 = 45° Außenmantelmaterial = Thermoplast Weitere Informationen: | | Länge: | 1m | Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen: | Abgeschlossen | Abschirmtyp: | Geschirmt | Steckverbinder 1: | RJ45 | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Ausrichtung - Steckverbinder 2: | 45° | Außenmantelmaterial: | Thermoplast |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat 6a grau 1m, patch kabel, patch-kabel grau, 2657120, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, Amphenol Communications Solutions, DRPC61A001A40, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable |
| | |
| |