Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wahlschalter 2-Stufen komplette Einheit Drehschalter, beleuchtet, 690V IP 65, 1 Öffner / 1 Schließer Wurfwinkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2657652
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2657652
EAN/GTIN:
     5059044486672
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
rs pro wahlschalter 2 positionen
Positionenanzahl = 2
Betätigertyp = Drehschalter
Kontaktanordnung = 1 Öffner / 1 Schließer
IP Schutzart = IP 65
Schaltwinkel = 90°
Ausschnitt-Durchmesser = 30mm
Anschlussart = Schraub
Beleuchtet = Ja
Wechselspannung max. = 690V
Gleichspannung max. = 690V
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
2
Betätigertyp:
Drehschalter
Kontaktanordnung:
1 Öffner / 1 Schließer
IP Schutzart:
IP 65
Schaltwinkel:
90°
Ausschnitt-Durchmesser:
30mm
Anschlussart:
Schraub
Beleuchtet:
Ja
Wechselspannung max.:
690V
Gleichspannung max.:
690V
Weitere Suchbegriffe: knebelschalter, knebelschalter 2 stellungen, 2657652, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, RS PRO, GCX125211N24L, Switches, Key Switches & Selector Switches, Selector Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.