Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wahlschalter 2-Stufen komplette Einheit Drehschalter, beleuchtet, 690V IP 65, 1 Öffner / 1 Schließer Wurfwinkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2657653
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2657653
EAN/GTIN:
     5059044486689
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
knebelschalter ip65
Wahlschalter komplette Einheit = Wahlschalter, komplette Einheit
Betätigertyp = Drehschalter
Kontaktanordnung = 1 Öffner / 1 Schließer
IP Schutzart = IP 65
Schaltwinkel = 90°
Ausschnitt-Durchmesser = 30mm
Anschlussart = Schraub
Beleuchtet = Ja
Wechselspannung max. = 690V
Gleichspannung max. = 690V
Weitere Informationen:
Wahlschalter komplette Einheit:
Wahlschalter, komplette Einheit
Betätigertyp:
Drehschalter
Kontaktanordnung:
1 Öffner / 1 Schließer
IP Schutzart:
IP 65
Schaltwinkel:
90°
Ausschnitt-Durchmesser:
30mm
Anschlussart:
Schraub
Beleuchtet:
Ja
Wechselspannung max.:
690V
Gleichspannung max.:
690V
Weitere Suchbegriffe: knebelschalter, rs pro wahlschalter, 2657653, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, RS PRO, GCX125311N24L, Switches, Key Switches & Selector Switches, Selector Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.