Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wahlschalter 2-Stufen komplette Einheit Drehschalter, beleuchtet, 690V IP 65, 1 Schließer Wurfwinkel 90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2657657
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2657657
EAN/GTIN:
     5059044486726
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
knebelschalter ip65
Wahlschalter komplette Einheit = Wahlschalter, komplette Einheit
Betätigertyp = Drehschalter
Kontaktanordnung = 1 Schließer
IP Schutzart = IP 65
Schaltwinkel = 90°
Ausschnitt-Durchmesser = 30mm
Anschlussart = Schraub
Beleuchtet = Ja
Wechselspannung max. = 690V
Gleichspannung max. = 690V
Weitere Informationen:
Wahlschalter komplette Einheit:
Wahlschalter, komplette Einheit
Betätigertyp:
Drehschalter
Kontaktanordnung:
1 Schließer
IP Schutzart:
IP 65
Schaltwinkel:
90°
Ausschnitt-Durchmesser:
30mm
Anschlussart:
Schraub
Beleuchtet:
Ja
Wechselspannung max.:
690V
Gleichspannung max.:
690V
Weitere Suchbegriffe: knebelschalter, rs pro wahlschalter, 2657657, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, RS PRO, GCX430010N, Switches, Key Switches & Selector Switches, Selector Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.