Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Schalter
>
Nockenschalter
>
Artikel
RS PRO Nockenschalter, 2-polig / 25A, 2 Schließer, 500V ac, 1-phasig, 2-Stufen Schraub, 90°-Wurfwinkel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2657677
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
2657677
EAN/GTIN:
5059044486894
Suchbegriffe:
Nockenschalter
nockenschalter 500v 25a
nockenschalter
nockenschalter 2polig
Typ: Nockenschalter = Nockenschalter
Kontakt-Konfiguration = 2 Schließer
Elektrische Phasen = 1
Strom max. = 25A
Spannung max. = 500V ac
Positionenanzahl = 2
Anschlussart = Schraub
Schaltwinkel = 90°
Länge = 50mm
Breite = 50mm
Tiefe = 104mm
Betätigertyp = Drehschalter
Abmessungen = 50 x 50 x 104mm
Weitere Informationen:
Typ: Nockenschalter:
Nockenschalter
Kontakt-Konfiguration:
2 Schließer
Elektrische Phasen:
1
Strom max.:
25A
Spannung max.:
500V ac
Positionenanzahl:
2
Anschlussart:
Schraub
Schaltwinkel:
90°
Länge:
50mm
Breite:
50mm
Tiefe:
104mm
Betätigertyp:
Drehschalter
Abmessungen:
50 x 50 x 104mm
... >
Schalter
>
Drehschalter und Zubehör
>
Nockenschalter
Weitere Suchbegriffe:
2657677
,
Schalter
,
Drehschalter und Zubehör
,
RS PRO
,
T0002000011C1N1
,
Switches
,
Rotary Switches & Components
,
Cam Switches
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,43*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen