Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROSTAT Laminiertasche Dokumentenhalter x H 17mm x T 3mm Polyester/EVA, Transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2658682
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     41-090-6009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Typ = Dokumentenhalter
Farbe = Transparent
Material = Polyester/EVA
Tiefe = 3mm
Höhe = 17mm
Weitere Informationen:
Typ:
Dokumentenhalter
Farbe:
Transparent
Material:
Polyester/EVA
Tiefe:
3mm
Höhe:
17mm
Weitere Suchbegriffe: Laminierfilm, Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, dokumentenhalter, 2658682, Bürobedarf, Schreibtisch-Organizer, Dokumententaschen, EUROSTAT, 410906009, Office Supplies, Desk Organisation, Document Holders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 422,57*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 4,2257* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 513,58*
€ 611,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 499,10*
€ 593,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 466,43*
€ 555,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 440,74*
€ 524,48
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 422,57*
€ 502,86
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.