Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROSTAT Vakuum , 230V, EN 61340-5-1 konform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2658692
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     41-098-5012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Staubsauger
esd staubsauger
Typ = Staubsauger EPA Version 1300 W mit Potenziometer
Versorgungsspannung = 230V
Gemäß EN 61340-5-1 = Ja
Weitere Informationen:
Typ:
Staubsauger EPA Version 1300 W mit Potenziometer
Versorgungsspannung:
230V
Gemäß EN 61340-5-1:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 2658692, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Antistatische Staubsauger, EUROSTAT, 410985012, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Anti Static Vacuum Cleaners
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 673,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 764,97*
€ 910,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 762,47*
€ 907,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 738,91*
€ 879,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 689,86*
€ 820,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 673,40*
€ 801,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.