| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2658704 Herst.-Nr.: 41-099-6052 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der gehaltenen Werkzeuge = 2 Material = Aluminium, PP Weitere Informationen: | | Anzahl der gehaltenen Werkzeuge: | 2 | Material: | Aluminium, PP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2658704, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bodenreinigung, Besenhalter und Reinigungsstationen, EUROSTAT, 410996052, Facilities Cleaning & Maintenance, Floor Cleaning, Broom Holders & Cleaning Shadow Boards |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 64,13* | € 86,72* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 62,45* | € 93,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|