| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2658710 Herst.-Nr.: 43-201-0060 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Stuhltyp = Schreibtischstuhl, Tischstuhl Mit Rädern = Ja Höhenverstellbar = Ja Sitzhöhe = 440 → 590mm Verstellbare Rückenlehne = Ja Weitere Informationen: | | Stuhltyp: | Schreibtischstuhl, Tischstuhl | Mit Rädern: | Ja | Höhenverstellbar: | Ja | Sitzhöhe: | 440 → 590mm | Verstellbare Rückenlehne: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl, 2658710, Bürobedarf, Büromöbel, Bürostühle, EUROSTAT, 432010060, Office Supplies, Office Furniture, Office Chairs |
| | |
| |