Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROSTAT Barhocker auf Rädern, höhenverstellbar 510 → 780mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2658711
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     43-605-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker höhenverstellbar
Stuhltyp = Barhocker
Mit Rädern = Ja
Höhenverstellbar = Ja
Sitzhöhe = 510 → 780mm
Verstellbare Rückenlehne = Nein
Weitere Informationen:
Stuhltyp:
Barhocker
Mit Rädern:
Ja
Höhenverstellbar:
Ja
Sitzhöhe:
510 → 780mm
Verstellbare Rückenlehne:
Nein
Weitere Suchbegriffe: barhocker, 2658711, Bürobedarf, Büromöbel, Bürostühle, EUROSTAT, 436050001, Office Supplies, Office Furniture, Office Chairs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 410,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,85*
€ 599,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,83*
€ 598,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,99*
€ 587,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,67*
€ 541,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,23*
€ 488,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.