Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Wärmeschrumpfschlauch Weiß, Ø 1 → 3.3mm, Länge 30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2658943
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800290
EAN/GTIN:
     4046356625791
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Schlauchdurchmesser = 1 → 3.3mm
Farbe = Weiß
Schlauchlänge = 30m
Halogenfrei = Ja
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
1 → 3.3mm
Farbe:
Weiß
Schlauchlänge:
30m
Halogenfrei:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, Schrumpfschlauch, Schrumpfschlauchmarkierer, kabelbeschriftung phoenix contact, kabelbeschriftung, 2658943, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, Phoenix Contact, 0800290, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 107,08*
€ 128,45*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 111,51*
€ 130,85*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 112,15*
€ 131,34*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 113,69*
€ 133,01*
Lager 108
pro Stück
Frei Haus
ab € 119,79*
€ 142,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,34*
€ 169,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,32*
€ 168,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,22*
€ 163,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,75*
€ 154,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,79*
€ 142,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801358
ab € 147,31*
Zubehör
Phoenix Contact
0801360
ab € 101,86*
Zubehör
Phoenix Contact
5146448
ab € 106,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.