Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Wärmeschrumpfschlauch Weiß, Ø 4.8mm, Länge 30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2658944
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800291
EAN/GTIN:
     4046356625807
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Schlauchdurchmesser = 4.8mm
Farbe = Weiß
Schlauchlänge = 30m
Halogenfrei = Ja
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
4.8mm
Farbe:
Weiß
Schlauchlänge:
30m
Halogenfrei:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, Schrumpfschlauch, Schrumpfschlauchmarkierer, kabelbeschriftung phoenix contact, kabelbeschriftung, 2658944, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, Phoenix Contact, 0800291, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 129,16*
€ 152,28*
pro Stück
Frei Haus
ab € 133,73*
€ 154,16*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 135,78*
€ 156,16*
Lager 108
pro Stück
Frei Haus
ab € 131,92*
€ 157,16*
24 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 139,04*
€ 160,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,16*
€ 187,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,11*
€ 185,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,08*
€ 179,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,88*
€ 171,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,92*
€ 156,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801358
ab € 147,31*
Zubehör
Phoenix Contact
0801360
ab € 101,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.