Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Wärmeschrumpfschlauch Gelb, Ø 1.6 → 4.8mm, Länge 30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2658945
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800302
EAN/GTIN:
     4046356625999
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Schlauchdurchmesser = 1.6 → 4.8mm
Farbe = Gelb
Schlauchlänge = 30m
Halogenfrei = Ja
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
1.6 → 4.8mm
Farbe:
Gelb
Schlauchlänge:
30m
Halogenfrei:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, Schrumpfschlauch, Schrumpfschlauchmarkierer, kabelbeschriftung, 2658945, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, Phoenix Contact, 0800302, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 130,04*
€ 152,61*
Frei Haus
ab € 133,26*
€ 153,96*
€ 5,95*
ab € 135,51*
€ 155,85*
Lager 108
Frei Haus
ab € 131,93*
€ 156,89*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 138,53*
€ 160,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,89*
€ 186,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,38*
€ 184,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,16*
€ 179,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,59*
€ 170,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,93*
€ 157,00
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 4,39767* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801358
ab € 147,70*
Zubehör
Phoenix Contact
0801359
ab € 159,19*
Zubehör
Phoenix Contact
0801360
ab € 101,72*
Zubehör
Phoenix Contact
0801361
ab € 108,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.