Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Wärmeschrumpfschlauch Weiß, Ø 1 → 3.2mm, Länge 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2658949
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800374
EAN/GTIN:
     4046356626439
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Schlauchdurchmesser = 1 → 3.2mm
Farbe = Weiß
Schlauchlänge = 30mm
Halogenfrei = Ja
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
1 → 3.2mm
Farbe:
Weiß
Schlauchlänge:
30mm
Halogenfrei:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, Schrumpfschlauchmarkierer, kabelbeschriftung selbstbeschriften, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung phoenix contact, 2658949, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, Phoenix Contact, 0800374, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 165,20*
€ 189,02*
pro Stück
Frei Haus
ab € 167,01*
€ 190,14*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 163,77*
€ 191,43*
Lager 108
pro Stück
Frei Haus
ab € 163,88*
€ 193,66*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 172,90*
€ 197,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,66*
€ 230,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,56*
€ 229,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,67*
€ 220,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,61*
€ 211,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,88*
€ 195,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801358
ab € 146,64*
Zubehör
Phoenix Contact
0801360
ab € 101,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.