| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2658976 Herst.-Nr.: 1116141 EAN/GTIN: 4063151041618 |
| |
|
| | |
| Schlauchdurchmesser = 2.1 → 6.4mm Farbe = Schwarz/Gelb Schlauchlänge = 1.8m Halogenfrei = Ja Weitere Informationen: | | Schlauchdurchmesser: | 2.1 → 6.4mm | Farbe: | Schwarz/Gelb | Schlauchlänge: | 1.8m | Halogenfrei: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schrumpfschlauch, 2658976, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, Phoenix Contact, 1116141, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 38,62* | € 50,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 40,31* | € 52,38* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 42,04* | € 54,88* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 43,38* | € 56,59* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 46,88* | € 62,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|