Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portwest Unisex Einweg Overall Art , Größe 3XL Marineblau, Abriebfest, Reißfest


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2659323
Hersteller:
     Portwest
Herst.-Nr.:
     ST30NARXXXL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug
Größe = 3XL
Materialeigenschaften = Abriebfest, Reißfest
Farbe = Marineblau
Art = Overall
Mehrweg-/Einweg- = Einweg
Erfüllte Normen = EN1149-1, EN13034 Typ 6, EN13982 Typ 5
Geschlecht = Unisex
Mit Kapuze = Nein
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Materialeigenschaften:
Abriebfest, Reißfest
Farbe:
Marineblau
Art:
Overall
Mehrweg-/Einweg-:
Einweg
Erfüllte Normen:
EN1149-1, EN13034 Typ 6, EN13982 Typ 5
Geschlecht:
Unisex
Mit Kapuze:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einmalanzug blau 3 xl, einmalanzug blau, einmalanzug, 2659323, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Overalls, Portwest, ST30NARXXXL, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,46*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 2,6692* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 171,40*
€ 203,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 168,69*
€ 200,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 162,51*
€ 193,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 149,24*
€ 177,60
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 133,46*
€ 158,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.