| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2659325 Herst.-Nr.: ST30WHRL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Größe = L Materialeigenschaften = Abriebfest, Reißfest Farbe = Weiß Art = Overall Mehrweg-/Einweg- = Einweg Erfüllte Normen = EN1149-1, EN13034 Typ 6, EN13982 Typ 5 Geschlecht = Unisex Mit Kapuze = Nein Weitere Informationen: | | Größe: | L | Materialeigenschaften: | Abriebfest, Reißfest | Farbe: | Weiß | Art: | Overall | Mehrweg-/Einweg-: | Einweg | Erfüllte Normen: | EN1149-1, EN13034 Typ 6, EN13982 Typ 5 | Geschlecht: | Unisex | Mit Kapuze: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einmalanzug weiß, einmalanzug, einmalschutzanzug typ 6, 2659325, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Overalls, Portwest, ST30WHRL, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear |
| | |
| |