Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies HF Detektor, 10 MHz → 18GHz 0.2dB VSWR 1.3 min. Typ-N-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2659823
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     L2052XA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2659823
Mess- und Prüftechnik
HF-Messgeräte
HF Detektoren
Frequenz max. = 18GHz
Frequenz min = 10 MHz
Restwelligkeit = 0.2dB
VSWR min. = 1.3
Steckertyp = Typ-N-Stecker
Weitere Informationen:
Frequenz max.:
18GHz
Frequenz min:
10 MHz
Restwelligkeit:
0.2dB
VSWR min.:
1.3
Steckertyp:
Typ-N-Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 6.965,29*
€ 7.142,69*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.266,23*
€ 7.443,83*
Lager 108
Frei Haus
ab € 8.772,24*
€ 9.218,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.218,01*
€ 10.969,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.167,68*
€ 10.909,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.054,46*
€ 10.774,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.772,24*
€ 10.438,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.