Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies Serie P HF Leistungsmesser 1-Kanäle 50 MHz → 40GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2659828
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     N1911A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2659828
Mess- und Prüftechnik
HF-Messgeräte
HF Leistungsmesser
Anzahl der Kanäle = 1
Frequenz-Bereich = 50 MHz → 40GHz
Gamma dinamica = –70 → +44 dBm
Tischgerät/Handgerät = Tischausführung
Serie = P
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Frequenz-Bereich:
50 MHz → 40GHz
Gamma dinamica:
–70 → +44 dBm
Tischgerät/Handgerät:
Tischausführung
Serie:
P
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 10.122,22*
€ 10.374,03*
Lager 108
Frei Haus
ab € 12.227,64*
€ 12.847,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.847,36*
€ 15.288,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.794,98*
€ 15.226,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.618,31*
€ 15.015,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.227,64*
€ 14.550,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.