Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies HF Detektor, 10 MHz → 18GHz -0.2dB VSWR 1.27 min. Typ-N-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2659843
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     U2000A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2659843
Mess- und Prüftechnik
HF-Messgeräte
HF-Leistungssensoren
Steckertyp = Typ-N-Stecker
Frequenz min = 10 MHz
Frequenz max. = 18GHz
VSWR min. = 1.27
Restwelligkeit = -0.2dB
Weitere Informationen:
Steckertyp:
Typ-N-Stecker
Frequenz min:
10 MHz
Frequenz max.:
18GHz
VSWR min.:
1.27
Restwelligkeit:
-0.2dB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 5.180,80*
€ 5.379,21*
Lager 108
Frei Haus
ab € 6.248,79*
€ 6.651,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.651,79*
€ 7.915,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.617,15*
€ 7.874,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.489,53*
€ 7.722,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.248,79*
€ 7.436,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.