Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity IEC-Anschlussfilter Stecker mit 2-Pol Schalter 5 x 20mm Sicherung, 120 → 250 V Wechselstrom /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2660131
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     10HPSNS1-HG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Serie = HP
Anzahl Sicherungen = 1
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Schaltertyp = 2-polig
Anschlussart = Snap-In
Nennstrom = 10A
Betriebsspannung = 120 → 250 V Wechselstrom
Montagetyp = Snap-In
Weitere Informationen:
Serie:
HP
Anzahl Sicherungen:
1
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Schaltertyp:
2-polig
Anschlussart:
Snap-In
Nennstrom:
10A
Betriebsspannung:
120 → 250 V Wechselstrom
Montagetyp:
Snap-In
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, te connectivity gerätestecker, 2660131, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Filter, TE Connectivity, 10HPSNS1HG, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,75*
  
Preis gilt ab 4.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 18 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 45 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 90 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.