Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity IEC-Anschlussfilter Stecker mit 2-Pol Schalter 5 x 20mm Sicherung, 120 → 250 V ac / 6A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2660197
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     6HPENS1-HG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2660197
Steckverbinder
AC/DC Leistungs Steckverbinder
IEC Filter
Serie = HP
Anzahl Sicherungen = 1
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Schaltertyp = 2-polig
Anschlussart = Faston
Nennstrom = 6A
Betriebsspannung = 120 → 250 V ac
Montagetyp = Vertikaler Einbau
Weitere Informationen:
Serie:
HP
Anzahl Sicherungen:
1
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Schaltertyp:
2-polig
Anschlussart:
Faston
Nennstrom:
6A
Betriebsspannung:
120 → 250 V ac
Montagetyp:
Vertikaler Einbau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,27*
  
Preis gilt ab 4.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 18 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 45 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 90 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.