Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Summer-Signalleuchte, 230 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2660391
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     0 415 26
EAN/GTIN:
     3245060415266
Suchbegriffe:
Buzzer
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Versorgungsspannung = 230 V AC
Montageart = Auf- oder Unterputzbefestigung
Stromart = AC
dB in 1 Meter Abstand = 75dB
IP Schutzart = IP30
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V AC
Montageart:
Auf- oder Unterputzbefestigung
Stromart:
AC
dB in 1 Meter Abstand:
75dB
IP Schutzart:
IP30
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, elektronischer summer 230v, alarm summer, 2660391, Automation, Signalgeber, Leucht- und Akustikmelder, Legrand, 041526, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder Beacons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,83*
€ 259,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,97*
€ 258,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,99*
€ 241,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,19*
€ 219,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,74*
€ 200,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.