Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Einlegeboden, Metall, 482mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2660411
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     0 465 06
EAN/GTIN:
     3245060465063
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Typ = Feste Ablage
Material = Metall
Abmessungen = 482 x 88 x 625mm
Breite = 482mm
Weitere Informationen:
Typ:
Feste Ablage
Material:
Metall
Abmessungen:
482 x 88 x 625mm
Breite:
482mm
Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, rack zubehör, 2660411, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Fachböden für Serverschrank, Legrand, 046506, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,99*
€ 268,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,32*
€ 264,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,24*
€ 253,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,63*
€ 237,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,67*
€ 212,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.