Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Einlegeboden Schwarz, x 800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2660412
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     0 465 19
EAN/GTIN:
     3245060465193
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Typ = Tastaturablage
Tiefe = 800 mm, 1000mm
Belüftet = Nein
Farbe = Schwarz
Last max. = 50kg
Tiefe max. = 1000mm
Tiefe min. = 800mm
Verlängerung Typ = Gleitend
Weitere Informationen:
Typ:
Tastaturablage
Tiefe:
800 mm, 1000mm
Belüftet:
Nein
Farbe:
Schwarz
Last max.:
50kg
Tiefe max.:
1000mm
Tiefe min.:
800mm
Verlängerung Typ:
Gleitend
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, rack zubehör, 2660412, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Fachböden für Serverschrank, Legrand, 046519, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Server Cabinet Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 787,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 921,26*
€ 1.096,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 917,01*
€ 1.091,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 892,09*
€ 1.061,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 829,70*
€ 987,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 787,60*
€ 937,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.