Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Abdeckprofil B. 510mm L. 1.866m Metall für Kabinett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2660429
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     0 482 20
EAN/GTIN:
     3245060482206
Suchbegriffe:
2660429
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse und Rack-Komponenten
Gehäuseprofile und -schienen
Produkt Typ = Standstaubsauger
Breite = 510mm
Länge = 1.866m
Material = Metall
Zur Verwendung mit = Kabinett
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Standstaubsauger
Breite:
510mm
Länge:
1.866m
Material:
Metall
Zur Verwendung mit:
Kabinett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 431,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,93*
€ 629,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,06*
€ 621,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,18*
€ 585,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,83*
€ 546,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,25*
€ 513,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.