Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline Kabel, USB C / USB C, 110mm USB 3.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2660501
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.9054-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb kabel c stecker auf c stecker
Länge = 110mm
Steckverbinder 1 = USB C
Steckverbinder 2 = USB C
USB-Kabeltyp = USB-Kabel
USB Version = USB 3.2
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Weitere Informationen:
Länge:
110mm
Steckverbinder 1:
USB C
Steckverbinder 2:
USB C
USB-Kabeltyp:
USB-Kabel
USB Version:
USB 3.2
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ c, 2660501, Kabel und Drähte, Computerkabel, Roline, 1102905410, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 6,33*
€ 9,06*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,76*
€ 13,83*
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 11,33*
€ 16,03*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,09*
€ 17,65*
€ 3,50*
ab € 16,96*
€ 23,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.