Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline Kabel, USBA / USBA, 20m USB 3.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2660574
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.04.1072-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
roline usb kabel
usb anschlusskabel
Länge = 20m
Steckverbinder 1 = USBA
Steckverbinder 2 = USBA
USB-Kabeltyp = USB-Kabel
USB Version = USB 3.2
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Weitere Informationen:
Länge:
20m
Steckverbinder 1:
USBA
Steckverbinder 2:
USBA
USB-Kabeltyp:
USB-Kabel
USB Version:
USB 3.2
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: 2660574, Kabel und Drähte, Computerkabel, Roline, 120410725, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,19*
€ 271,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,73*
€ 268,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,54*
€ 256,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,70*
€ 237,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,05*
€ 214,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.