| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2660648 Herst.-Nr.: 21.15.0823-100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Länge = 1.5m Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen Abschirmtyp = S/FTP Steckverbinder 1 = RJ45 Steckverbinder 2 = RJ45 Ausrichtung - Steckverbinder 2 = gerade Außenmantelmaterial = PVC Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 1.5m | Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen: | Abgeschlossen | Abschirmtyp: | S/FTP | Steckverbinder 1: | RJ45 | Steckverbinder 2: | RJ45 | Ausrichtung - Steckverbinder 2: | gerade | Außenmantelmaterial: | PVC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: patch-kabel cat6 1,5m grau s/ftp, patch kabel, patch-kabel sftp, 2660648, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, Roline, 21150823100, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |