Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline Ethernetkabel Cat.6a, 1.5m, Schwarz Patchkabel, A RJ45 S/FTP Stecker, B RJ45, LSZH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2660730
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.2654-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Länge = 1.5m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Abschirmtyp = S/FTP
Steckverbinder 1 = RJ45
Steckverbinder 2 = RJ45
Ausrichtung - Steckverbinder 2 = gerade
Außenmantelmaterial = LSZH
Weitere Informationen:
Länge:
1.5m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Abschirmtyp:
S/FTP
Steckverbinder 1:
RJ45
Steckverbinder 2:
RJ45
Ausrichtung - Steckverbinder 2:
gerade
Außenmantelmaterial:
LSZH
Weitere Suchbegriffe: roline patchkabel schwarz kat 6a 1,5m, patch kabel, patch-kabel sftp, 2660730, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, Roline, 21152654100, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.