Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand LED Notbeleuchtung / 500 mW, 125 mm x 225 mm x 62 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2661155
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     0 626 26
EAN/GTIN:
     3414971404977
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe
Länge = 225 mm
Breite = 125 mm
Tiefe = 62 mm
Lampentyp = LED
Leistung = 500 mW
Fitting Typ = Trennwand
Serie = SATI
Lebensdauer = 1h
Weitere Informationen:
Länge:
225 mm
Breite:
125 mm
Tiefe:
62 mm
Lampentyp:
LED
Leistung:
500 mW
Fitting Typ:
Trennwand
Serie:
SATI
Lebensdauer:
1h
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsleuchte, notbeleuchtung led, notbeleuchtung, legrand notleuchte, 2661155, Beleuchtung, Leuchten, Sicherheitsbeleuchtung und Notbeleuchtung, Legrand, 062626, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Emergency Lighting
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 416,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,11*
€ 607,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,99*
€ 603,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,60*
€ 582,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,91*
€ 541,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,27*
€ 495,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.