Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron 3G3MX2 1-Phasen Frequenzumrichter 0,4 kW 200 V / 1,9 A 580Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2661458
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     3G3MX2-AB002-E
EAN/GTIN:
     4548583484436
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Leistung = 0,4 kW
Phase = 1
Versorgungsspannung = 200 V
Nennstrom = 1,9 A
Serie = 3G3MX2
Ausgangsfrequenz = 580Hz
Weitere Informationen:
Leistung:
0,4 kW
Phase:
1
Versorgungsspannung:
200 V
Nennstrom:
1,9 A
Serie:
3G3MX2
Ausgangsfrequenz:
580Hz
Weitere Suchbegriffe: omron frequenzumrichter 0,4kw, inverter, omron inverter, 2661458, Automation, Elektromotoren, Omron, 3G3MX2AB002E, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 152,02*
€ 189,41*
54 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 207,69*
€ 249,53*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 227,68*
€ 278,78*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 287,81*
€ 337,03*
Lager 108
Frei Haus
ab € 340,90*
€ 402,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,81*
€ 479,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,64*
€ 470,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,14*
€ 446,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,32*
€ 422,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,90*
€ 405,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.