Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron 3G3MX2 1-Phasen Frequenzumrichter 2,2 kW 200 V / 9,6 A 580Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2661463
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     3G3MX2-AB015-P-E
EAN/GTIN:
     4548583379695
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 2,2kw
frequenzumrichter
omron frequenzumrichter
Leistung = 2,2 kW
Phase = 1
Versorgungsspannung = 200 V
Nennstrom = 9,6 A
Serie = 3G3MX2
Ausgangsfrequenz = 580Hz
Weitere Informationen:
Leistung:
2,2 kW
Phase:
1
Versorgungsspannung:
200 V
Nennstrom:
9,6 A
Serie:
3G3MX2
Ausgangsfrequenz:
580Hz
Weitere Suchbegriffe: 2661463, Automation, Elektromotoren, Omron, 3G3MX2AB015PE, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
82 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 417,66*
€ 484,93*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 424,94*
€ 490,56*
Lager 108
Frei Haus
ab € 500,99*
€ 589,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,21*
€ 701,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,24*
€ 672,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,95*
€ 643,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,43*
€ 605,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,99*
€ 596,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.