Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron 3G3MX2, 1-Phasen Frequenzumrichter 3 kW, 200 V / 12 A 580Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2661464
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     3G3MX2-AB022-E
EAN/GTIN:
     4548583484511
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Leistung = 3 kW
Phase = 1
Versorgungsspannung = 200 V
Nennstrom = 12 A
Serie = 3G3MX2
Ausgangsfrequenz = 580Hz
Weitere Informationen:
Leistung:
3 kW
Phase:
1
Versorgungsspannung:
200 V
Nennstrom:
12 A
Serie:
3G3MX2
Ausgangsfrequenz:
580Hz
Weitere Suchbegriffe: omron frequenzumrichter 3kw, inverter, omron inverter, 2661464, Automation, Elektromotoren, Omron, 3G3MX2AB022E, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 395,35*
€ 448,61*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 399,81*
€ 454,30*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 418,29*
€ 471,69*
Frei Haus
ab € 481,71*
€ 540,51*
Lager 108
Frei Haus
ab € 580,64*
€ 666,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,50*
€ 793,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,58*
€ 781,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,38*
€ 747,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,18*
€ 708,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,64*
€ 690,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.