Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron MX2 Entstörfilter, 200 V, 60A, Frontplattenmontage, Pin, 3-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2661470
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     AX-FIM3050-SE-V1
EAN/GTIN:
     4547648906104
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Frequenzumrichter
In-Line-Filter
Netzentstörfilter
Nennstrom max. = 60A
Betriebsspannung max. = 200 V
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Stift
Anzahl der Phasen = 3
Serie = MX2
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
60A
Betriebsspannung max.:
200 V
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Stift
Anzahl der Phasen:
3
Serie:
MX2
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 3-Phasen, Netzfilter 3-Phasig, netzentstörfilter 3 phasen, netzentstörfilter, netzfilter 3-phasig 60 a, 2661470, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, Omron, AXFIM3050SEV1, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 140,13*
€ 160,58*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 144,91*
€ 165,58*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 178,67*
€ 202,35*
€ 5,90*
ab € 182,99*
€ 206,21*
Lager 108
Frei Haus
ab € 211,00*
€ 246,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,00*
€ 292,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,19*
€ 291,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,84*
€ 285,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,31*
€ 272,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,00*
€ 251,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.