Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V12 Footwear Einlagesohlen, Haltbar, Polyurethanschaum, Orange


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2661639
Hersteller:
     V12 Footwear
Herst.-Nr.:
     VS150/05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
Männergröße = 5 (UK)
Material = Polyurethanschaum
Materialeigenschaften = Haltbar
Fußgewölbeunterstützung = Ja
Farbe = Orange
Weitere Informationen:
Männergröße:
5 (UK)
Material:
Polyurethanschaum
Materialeigenschaften:
Haltbar
Fußgewölbeunterstützung:
Ja
Farbe:
Orange
Weitere Suchbegriffe: einlegesohle, 2661639, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, V12 Footwear, VS15005, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Insoles
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 17,72*
€ 21,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 17,42*
€ 20,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 16,39*
€ 19,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 15,22*
€ 18,11
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,89*
€ 17,72
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,85*
€ 14,10
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.