Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner LED Videoskop, 83°, Sonde Ø 3.9mm x 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2661721
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     VideoFlex HD Micro 092.981H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Videoendoskop
Videoskop
laserliner videoskop
videoendoskop
Prüfsonden-Länge = 2m
Prüfsonden-Durchmesser = 3.9mm
Auflösung = 1280 x 720pixels
Sichtfeld = 83°
Beleuchtungsart = LED
Gehäusematerial = Elastomer-beschichteter Stahl
Weitere Informationen:
Prüfsonden-Länge:
2m
Prüfsonden-Durchmesser:
3.9mm
Auflösung:
1280 x 720pixels
Sichtfeld:
83°
Beleuchtungsart:
LED
Gehäusematerial:
Elastomer-beschichteter Stahl
Weitere Suchbegriffe: 2661721, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Werkzeuge für Werkstätten, Inspektionskameras, Laserliner, VideoFlexHDMicro092981H, Power Tools, Soldering & Welding, Workshop Tools, Inspection Cameras
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.121,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.261,30*
€ 1.500,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.257,58*
€ 1.496,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.222,80*
€ 1.455,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.149,76*
€ 1.368,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.121,07*
€ 1.334,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.