Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molveno Abdeckung für Druckschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molveno Abdeckung für Druckschalter
Artikel-Nr.:
     108EL-2661887
Hersteller:
     Molveno
Herst.-Nr.:
     SP60PRT1
EAN/GTIN:
     5059045897286
Suchbegriffe:
2661887
Schalter
Drucktastenschalter und Zubehör
Schutzvorrichtungen und Abdeckungen...
Zubehörtyp = Abdeckung
Zur Verwendung mit = Druckschalter

Farbige Tastenkappen für unbeleuchtete Schalter müssen separat bestellt werden. Erhöhte beleuchtete und unbeleuchtete Drucktastenschalter. Silberkontakte Selbstverlöschendes Thermoplast UL94V-2 Kontaktbelastbarkeit: 16 A bei 250 V AC (Zugelassen bis 10 A bei 250 V) Mechanische Lebensdauer: >10 ;sup>5 ;/sup> Schaltspiele Abmessungen: Tiefe hinter Verkleidung 34 mm, maximale Frontplattenstärke 2,5 mm, Plattenausschnitt 25 mm
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Abdeckung
Zur Verwendung mit:
Druckschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.