| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2662222 Herst.-Nr.: 2662222 EAN/GTIN: 5059044491782 |
| |
|
| | |
| Gewandelt von Gender = Female Gewandelt von Typ = SCART Gewandelt zu Gender = Female Gewandelt zu Typ = SCART Typ = Audio Ende 1 = SCART Ende 2 = Female SCART (1) Anzahl der Verbinder Ende 1 = 1 Anzahl der Verbinder Ende 2 = 1 Gehäuseausrichtung = Gerade Farbe = Schwarz Weitere Informationen: | | Gewandelt von Gender: | Female | Gewandelt von Typ: | SCART | Gewandelt zu Gender: | Female | Gewandelt zu Typ: | SCART | Typ: | Audio | Ende 1: | SCART | Ende 2: | Female SCART (1) | Anzahl der Verbinder Ende 1: | 1 | Anzahl der Verbinder Ende 2: | 1 | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2662222, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Audio/Video Adapter, RS PRO, 3SFF, Connectors, AV Connectors, AV Adapters |
| | |
| |