| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2662225 Herst.-Nr.: 2662225 EAN/GTIN: 5059044491812 |
| |
|
| | |
| Gewandelt von Gender = Male Gewandelt von Typ = SCART Gewandelt zu Gender = Female Gewandelt zu Typ = 3 x RCA Typ = Audio Ende 1 = Male SCART (1) Ende 2 = Female Cinch (3) Anzahl der Verbinder Ende 1 = 1 Anzahl der Verbinder Ende 2 = 3 Gehäuseausrichtung = Gerade Farbe = Schwarz Weitere Informationen: | | Gewandelt von Gender: | Male | Gewandelt von Typ: | SCART | Gewandelt zu Gender: | Female | Gewandelt zu Typ: | 3 x RCA | Typ: | Audio | Ende 1: | Male SCART (1) | Ende 2: | Female Cinch (3) | Anzahl der Verbinder Ende 1: | 1 | Anzahl der Verbinder Ende 2: | 3 | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2662225, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Audio/Video Adapter, RS PRO, 3SR3OUT, Connectors, AV Connectors, AV Adapters |
| | |
| |