| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2662475 Herst.-Nr.: 2662475 EAN/GTIN: 5059044493939 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steckverbinder 1 = RJ11 Steckverbinder 2 = RJ45 Gender Steckverbinder 1 = Stecker Abschirmtyp = Geschirmt Außenmantelmaterial = PVC Rollenlänge = 5m Leitermaterial = Kupfer Mantelfarbe = Weiß Standards = CE, REACH, RoHS Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1: | RJ11 | Steckverbinder 2: | RJ45 | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Abschirmtyp: | Geschirmt | Außenmantelmaterial: | PVC | Rollenlänge: | 5m | Leitermaterial: | Kupfer | Mantelfarbe: | Weiß | Standards: | CE, REACH, RoHS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Höreranschlusskabel, Hörerkabel, Telefonhörerkabel, rj11 adapterkabel 5m, adapterkabel rj-11, höreranschlusskabel weiß, 2662475, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Telefonkabel, RS PRO, 88BTRJ005, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Telephone Cable |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |