Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO USB-Kabel, USB C / USBA, 150mm USB 3.0 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2662608
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2662608
EAN/GTIN:
     5059044495148
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel typ-c weiß
usb anschlusskabel
Länge = 150mm
Steckverbinder 1 = USB C
Steckverbinder 2 = USBA
USB-Kabeltyp = USB-Kabel
USB Version = USB 3.0
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Mantelfarbe = Weiß
Montagetyp = Kabelmontage
Standards = CE UKCA, REACH, ROHS
Kontaktmaterial = Nickel
Weitere Informationen:
Länge:
150mm
Steckverbinder 1:
USB C
Steckverbinder 2:
USBA
USB-Kabeltyp:
USB-Kabel
USB Version:
USB 3.0
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Mantelfarbe:
Weiß
Montagetyp:
Kabelmontage
Standards:
CE UKCA, REACH, ROHS
Kontaktmaterial:
Nickel
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel weiß, 2662608, Kabel und Drähte, Computerkabel, RS PRO, NLMOB951, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.