Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ethernetkabel Cat.5e, 2m, Schwarz Patchkabel, A RJ45 UTP Stecker, B RJ45, PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2662669
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2662669
EAN/GTIN:
     5059044495704
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Länge = 2m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Abschirmtyp = UTP
Steckverbinder 1 = RJ45
Steckverbinder 2 = RJ45
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Außenmantelmaterial = PVC
Anschlussbelegung = Direkt Durchgang
AWG = 26 AWG
Weitere Informationen:
Länge:
2m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Abschirmtyp:
UTP
Steckverbinder 1:
RJ45
Steckverbinder 2:
RJ45
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Außenmantelmaterial:
PVC
Anschlussbelegung:
Direkt Durchgang
AWG:
26 AWG
Weitere Suchbegriffe: patchkabel 2m schwarz, patch kabel, patch-kabel schwarz, 2662669, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, RS PRO, UTRA220, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.