Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitutoyo metrisch und zöllig Messuhr 0 → 0.5 in / / ±0,0008 in, Auflösung , Auflösung 0,0005 in


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Mitutoyo metrisch und zöllig Messuhr 0 → 0.5 in / / ±0,0008 in, Auflösung , Auflösung 0,0005 in
Mitutoyo metrisch und zöllig Messuhr 0 → 0.5 in / / ±0,0008 in, Auflösung , Auflösung 0,0005 in
Mitutoyo metrisch und zöllig Messuhr 0 → 0.5 in / / ±0,0008 in, Auflösung , Auflösung 0,0005 in
Artikel-Nr.:
     108EL-2662745
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     543-782
EAN/GTIN:
     5060641273169
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital mitutoyo
messuhr mitutoyo
messuhr digital
Messbereich max. = 0.5Zoll
Genauigkeit = ±0,0008 in
Auflösung = 0,0005 in
SPC Datenausgang = Ja
Null-Rückstellbar = Yes
Messbereich = 0 → 0.5 in
Metrisch oder zöllig = Beide
Metrisch-zöllig Umrechnung = Ja
Batteriebetrieben = Ja

ISO R463/J15 7503. Messuhr, Digimatic - IDS Absolute. Messuhr mit Absolutwert-Funktion zur Montage auf einer Befestigungsöse oder einem Einspannschaft.
Weitere Informationen:
Messbereich max.:
0.5Zoll
Genauigkeit:
±0,0008 in
Auflösung:
0,0005 in
SPC Datenausgang:
Ja
Null-Rückstellbar:
Yes
Messbereich:
0 → 0.5 in
Metrisch oder zöllig:
Beide
Metrisch-zöllig Umrechnung:
Ja
Batteriebetrieben:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 2662745, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Messuhren, Mitutoyo, 543782, Test & Measurement, Engineering Test & Measurement, Dial Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,06*
€ 234,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,64*
€ 231,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,01*
€ 221,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,70*
€ 197,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,22*
€ 182,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mitutoyo
905409
ab € 31,86*
Zubehör
Mitutoyo
905338
ab € 26,50*
Zubehör
RS Pro
7757233
ab € 3,72*
Zubehör
RS Pro
593423
ab € 8,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.