Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron G3R G3R-OA202SZN-UTU 5-24VDC Steckanschluss Halbleiterrelais mit Nulldurchgang, 1-poliger Schließer - Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2662770
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G3R-OA202SZN-UTU DC5-24
EAN/GTIN:
     4536853418649
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Thyristersteller
Laststrom max. = 2 A
Montage Typ = Steckanschluss
Lastspannung max. = 264 V ac
Lastspannung min. = 75 V ac
Schalttyp = Nulldurchgang
Laststrom min. = 50 mA
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer - Schließer
Ausgangsschaltung = Triac
Serie = G3R-OA202SZN-UTU 5-24VDC
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
2 A
Montage Typ:
Steckanschluss
Lastspannung max.:
264 V ac
Lastspannung min.:
75 V ac
Schalttyp:
Nulldurchgang
Laststrom min.:
50 mA
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer - Schließer
Ausgangsschaltung:
Triac
Serie:
G3R-OA202SZN-UTU 5-24VDC
Weitere Suchbegriffe: Thyristorleistungssteller, industrierelais omron, industrierelais, thyristorleistungssteller 24v, 2662770, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Omron, G3ROA202SZNUTUDC524, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,77*
€ 29,40*
66 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 22,32*
€ 30,98*
€ 5,00*
ab € 25,87*
€ 35,74*
€ 3,90*
ab € 26,75*
€ 36,85*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 37,56*
€ 50,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.